すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813MA-111

品名 : DC14.4V インパクトドライバー本体(充電式/青)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番TD162DZ
最大トルク175N・m締付能力小ねじ:M4~M8
ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
コーススレッド:22~125mm
バッテリー14.4V(リチウムイオン6.0Ah)充電器AC100V・330W
充電時間約27分(実用充電)
約40分(フル充電)
回転数テクス用(厚板):0~3400rpm
テクス用(薄板):0~2900rpm
ポルト(正転時):0~3400rpm
木材:0~1800rpm
弱:0~1100rpm
中:0~2100rpm
強:0~3000rpm
最速:0~3400rpm
打撃数テクス用(厚板):0~2600回/分
テクス用(薄板):打撃開始直後に停止
ポルト(正転時):0~3600回/分
木材:0~3600回/分
弱:0~1100回/分
中:0~2600回/分
強:0~3400回/分
最速:0~3600回/分
サイズ114(L)×81(W)×236(H)mm(バッテリー含む)
重量1.3kg(バッテリー含む)
付属品ビット、フック※注意※バッテリー、充電器、ケースは別売りです。
ヘッド部のスリム化で優れた隅打ち性能を実現
ヘッド部をスリム化させたことにより、隅打ち時の傾き角度は業界最小を実現。
壁や天井際でのネジ締め作業時の取り回しが向上することによりカムアウトを低減
新・ワンタッチビットスリーブ
ビットを差し込む際にかかる荷重を従来機に比べ約50%低減させ、さらに作業中の不意のビット抜けも低減させた新・ワンタッチビットスリーブを採用。
よりスムーズなビット装着が可能に。
ライトモードを搭載
正逆転切り替えレバーが中立状態のままトリガを引くとライトが点灯するライトモードを搭載。
暗い作業現場で
は LED ライトとしても使用することができます。
販売価格

21,900(税抜)/ 24,090円(税込)

カタログ価格

21,900円(税抜)/24,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 04:39現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
本体のみ
  • 本体のみ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top