すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758CS-24

品名 : 60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

仕様

ライト受部内径52×35mm適合品番EA758RJ-1A
材質ナイロン適応ライト長230mm以下
サイズ59×54×230~240mmベルト幅65mm(マジックテープで調整可)
2段ボタンで調整可能
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/05/02 04:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2043ページ
その他関連
本体EA758RJ-1A : [単2x2本] フラッシュライト/LED(黒)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2042ページ
  • エスコ便利カタログ2043ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top