すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758CV-1

品名 : [充電式] ランタン(カラビナ・マグネット・クリップ付)

仕様

メーカームサシ型番COB-WL005BK
電源リチウムイオン電池 3.7V/500mAh光源LED
点灯モード強・中・弱・点滅明るさ強:600lm
中:350lm
弱:100lm
連続点灯時間強:1時間
中:1.5時間
弱:5時間
点滅:3時間
充電時間2時間
サイズ45(W)×24(D)×72(H)mm重量約45g
材質面レンズ:透明PC
本体・レンズ周り・クリップ:ABS
電源ボタン:シリコンゴム
カラビナ:アルミダイキャスト
防塵・防水性能IP65
付属品USB Type-Cケーブル(約25㎝)×1
※USB充電器は付属しておりません。
強力な光を放ち、リュックやズボンのポケットに取り付けできる充電式の小型ライト
雨や埃に強い防水仕様
明るさは3段階に切り替え可能
フラッシュ(点滅)機能搭載
カラビナフック、背面の強力マグネットとクリップであらゆるシーンでお使いいただけます。
アイコン
販売価格

4,460円(税抜)/ 4,906円(税込)

カタログ価格

4,460円(税抜)/4,906円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 08:26現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • カラビナでリュックなどにひっかけられます
  • クリップでベルトやポケットにはさめます
  • 背面に強力マグネットとフック付き

商品動画

充電式スーパーフラッシュライト6W 商品紹介充電式スーパーフラッシュライト6W 商品紹介

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top