すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758CV-33

品名 : [充電式] LEDランタンセット

仕様

メーカーHiKOKI型番UB18DF
※エスコオリジナルセット品
セット内容LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグバッテリー14.4Vまたは18V
充電器AC100V光源白色LED(0.2W×24灯)
暖色LED(0.2W×3灯)
明るさ白色 弱:320lm 強:750lm
暖色 弱:40lm 強:90lm
連続点灯白色 弱:約29時間 強:約12時間
暖色 弱:約72時間 強:約47時間
サイズ98×79×301(H)mm重量400g(本体のみ)
バッグサイズ500×160×160(H)mm
360°照射で死角なし
軽くて持ちやすい。エラストマ付で握りやすい。
白色と暖色で用途が広がる
【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利
【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍※
※高所につり下げて使用する場合は、バンドやひもなどで固定してください。吊り下げ状態で引っぱったりしないでください。フックは確実に引っかけてください。また、本製品は防じん防滴構造ではありません。雨天での使用はしないでください。
つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。
LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに、「白色(強)」→「白色(弱)」 →「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。
充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります
冷却対応
スライド式
蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります
充電ランプ・電池容量ランプ付
ブザー音あり
USB機器充電可能
販売価格

57,300(税抜)/ 63,030円(税込)

カタログ価格

57,300円(税抜)/63,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/28 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0855ページ2104ページ
その他関連
セット商品EA758CV-32A : [充電式] ランタン/LED(バッテリー別)
セット商品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
セット商品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA927AV-20A : 500x160x160mm 手提げバッグ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • バッテリー
  • 充電器
  • バッグ

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ854ページ
  • エスコ便利カタログ855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top