すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758CW-125

品名 : 25mm シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)

仕様

幅25mm長さ720mm
厚み1.5mm色黒
材質シリコン70%、化合物10%、天然ゴム20%重量44g
ヘルメットの上から装着してもヘッドライトが滑らない、シリコンゴムバンド
滑らず、水に強く、耐久性抜群
LEDヘッドライトのズレ防止に
販売価格

950円(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/04 09:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2048ページ
バリエーション一覧
EA758CW-120 20mm シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)
EA758CW-125 25mm シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ2048ページ
  • エスコ便利カタログ2049ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top