すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758E-131

品名 : [単3x2本]フラッシュライト/LED(充電池セット)

スイッチ長押しで照射範囲の調整が可能なデジタルフォーカス機能を搭載

仕様

〈セット内容〉・フラッシュライト
・充電器
・充電池(ニッケル水素電池×2本)
・ホルスター
・収納ケース
明るさ強:400ルーメン
弱:50ルーメン
照射パターンフォーカス(スポット⇔ワイド)照射モード強、弱、点滅
照射距離115m(強・スポット照射時)使用電池充電池セット
単3型×2本(付属)
電池寿命(時間)強:4
弱:21
サイズ本体:φ29×160mm
収納ケース:234×168×62(H)mm
材質アルミ合金重量100g(本体のみ)
防水性能IPX4耐衝撃性能1m
点滅機能付
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。
充電器と繰り返し使えるニッケル水素電池付
アイコン
販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/25 17:31現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2035ページ
バリエーション一覧
EA758E-31 [単3x2本]フラッシュライト/LED
EA758E-131 [単3x2本]フラッシュライト/LED(充電池セット)
その他関連
セット商品EA758E-31 : [単3x2本]フラッシュライト/LED
セット商品EA758CS-22 : 38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)
セット商品EA758YK-3K : [単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)
セット商品EA758YS-3B : [単3x 4本](充電式エネループ)ニッケル水素電池
セット商品EB758R-23 : [EA758RE-804A用] ウレタンフォーム
セット商品EB758R-2 : 234x168x62mm 充電式ライト用ケース
セット商品EB758R-112 : フラッシュライト用シール(大)
セット商品EB758R-122 : ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2034ページ
  • エスコ便利カタログ2035ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top