すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758EA-8E

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白)

仕様

明るさ同時照射(強)
同時照射(弱)
スポット
ワイド
赤色
ルーメン同時照射(強):400
同時照射(弱):45
スポット:-
ワイド:-
赤色:-
光源白色LED3灯
赤色LED2灯(切替式)
※LEDに替球はありません。
照射距離85m(強)
17m(弱)
使用電池単4電池×3本(付属)電池寿命同時照射(強):3時間
同時照射(弱):35時間
スポット:-
ワイド:-
赤色:-
照射パターンツインビーム(前方)4ライトモード集光
散光
フォーカス
赤色LED
防水性能IPX4耐衝撃性能1m
ベルト幅25mmサイズ59(W)×32(D)×45(H)mm
重量53g(本体のみ)
白色LED球は無段階調光と集散光の同時切り替えが可能
ヘッド角度調整可能(約45°まで3段階の角度調整が可能)
グリップ力の高い滑り止め付ヘッドバンド付属
調光機能
点灯モードは以下のようになります。
<スイッチボタン1>
 赤色LED2灯→白色LED3灯(強)→白色LED3灯(弱)→OFF
<スイッチボタン2>
 スイッチを押すと、白色LEDが点灯します。
 もう一度押すと消えます。
 スイッチを長押しすると、明るさを100%から10%まで調整することができます。
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ
照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
アイコン
販売価格

7,600円(税抜)/ 8,360円(税込)

カタログ価格

7,600円(税抜)/8,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/11/04 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2044ページ
その他関連
オプションEA758CW-120 : 20mm シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)
ウェブカタログ画像
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2044ページ
  • エスコ便利カタログ2045ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top