すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758FH-11A

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED

仕様

使用電池単4×3本(別売)明るさ強:500ルーメン
中:260ルーメン
弱:30ルーメン
光源高輝度チップ型LED球1灯サイズ67×48×55(H)mm
重量55g(本体のみ)
90g(電池含)
防水性能IPX4
ベルト幅25mm照射パターンフォーカス(スポット⇔ワイド)
電池寿命強:5時間
中:6.5時間
弱:35時間
照射特性ワイド1m先で1.5m
スポット1m先で37mm
照射距離100m耐衝撃性1m
充電式ニッケル水素電池対応
ハイルーメン、フォーカス付モデル最安値を実現したモデルです。
弱モードで35時間程度使用できるので、被災時におすすめです。
ヘルメットに装着した状態で電池交換がしやすい
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
手袋をしていても押しやすい大きなスイッチです。
1m先で1.5mの綺麗なサークル照射、ムラなく広範囲を均一に照射します。
ヘッド角度約90度
後頭部に電池ボックス無し
アイコン
販売価格

3,520(税抜)/ 3,872円(税込)

カタログ価格

3,520円(税抜)/3,872円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/02/25 03:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2046ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

チラシ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2046ページ
  • エスコ便利カタログ2047ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top