すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758FH-20

品名 : 電池/充電用(EA758FH-10用)

仕様

仕様EA758FH-10用バッテリー(リチウムポリマー電池)電池容量3.7V・2000mAh・7.4Wh
サイズ(W×D×H)mm50×43×13重量(g)44
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/06/24 18:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2046ページ
その他関連
本体EA758FH-10 : [単3x3本] ヘッドライト/LED
関連商品EA764AC-63 : 0.5m USBケーブル(C-A/2.0対応)
本体EA758FH-12 : [充電式] ヘッドライト/LED
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • エスコ便利カタログ2046ページ
  • エスコ便利カタログ2047ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top