すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758FH-21

品名 : [充電式] LEDヘッドライト

仕様

使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付)照射パターンフォーカス(スポット⇔ワイド)
明るさブースト:1600ルーメン
パワー:1300ルーメン
強:900ルーメン
弱:380ルーメン
連続点灯時間ブースト:13秒
パワー:10時間
強:15時間
弱:20時間
照射距離ブースト:197m
パワー:164m
強:138m
弱:92m
光源LED
重量320g(充電池含む)サイズヘッド部:68×60×50mm
電池BOX:105×40×44mm
防水性能IP66耐衝撃性1m
照射モードブースト、強、中、弱充電時間約5時間
材質ABS、PP、アルミ付属品ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル
ヘッド角度調整可能(88°)
メモリ機能付きスマートスイッチ
基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。
電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。
驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
リチウムイオン電池は単電池です。
一商品に一個付属です。
アイコン
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/06/24 14:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2046ページ
その他関連
部品EA758FH-13 : [EA758FH-10,-12,-18,-21,-23用]布バンド
部品EA758FH-22 : [EA758FH-21用]充電池
ウェブカタログ画像
  • 明るさ(ブースト)
  • 照射パターン
  • タイプ
  • 電池寿命
  • 照射距離(パワー)
  • エスコ便利カタログ2046ページ
  • エスコ便利カタログ2047ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top