すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758FH-23

品名 : [充電式] LEDヘッドライト

他社には無い明るさと驚異的な連続使用時間の調和

仕様

光源LED球使用電池リチウムイオン電池
ルーメンパワー:900
強:550
弱:380
電池寿命(時間)パワー:16
強:20
弱:80
充電時間約5時間ヘッド角度(°)85
照射距離パワー:151m
強:116m
弱:96m
重量250g
防水性能IPX4ベルト幅25mm
材質樹脂+アルミ合金付属品布バンド(滑り止め付)、ヘルメットクリップ×4個、専用充電池、USB配線(アダプタは付属しておりません)
照射タイプフォーカス点滅機能無し
サイズ本体:250×250×170mm(装着時)
ヘッド:60×60×50mm
リア:44×105×45mm
フロント小型タイプ
リアバッテリーケースの小型タイプ
バッテリー部分が小さく軽いので、長時間の使用でも快適です。
バッテリーはType-Cで充電できます。
メモリー機能付で、電源をつけると最後に使用したモードから使えるため、設定をし直す必要がありません。(15秒使用するとそのモードが本体に記憶されます。)
アイコン
販売価格

11,100(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/06/24 14:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2046ページ
その他関連
部品EA758FH-13 : [EA758FH-10,-12,-18,-21,-23用]布バンド
関連商品EA720JN-1 : [EA720JD-455・JN-555・575用] ベルトホルダー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2046ページ
  • エスコ便利カタログ2047ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top