すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758FH-8

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED

仕様

使用電池リチウムイオン電池(USBコード付)
単4電池×3本(別売)
明るさ600ルーメン(強)、260ルーメン(中)、30ルーメン(弱)
※全て充電池でのスペック
電池寿命3.5時間(強)、6時間(中)、35時間(弱)
※全て充電池でのスペック
光源LED球
XPG3(高輝度チップ型 1LED)
サイズ67×48×55(H)mm重量55g(電池含まず)
防水性能IPX4ベルト幅25mm
照射パターンフォーカス(スポット⇔ワイド)照射特性ワイド:1m先で1.5m
スポット:1m先で37mm
付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード材質樹脂ポリカボネート、ABS
充電を忘れても単4電池×3本で使用可能
本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。
充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。
本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です
耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応
ヘッド角度約90度
手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
アイコン
販売価格

7,460(税抜)/ 8,206円(税込)

カタログ価格

7,460円(税抜)/8,206円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/04/08 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2046ページ

代替品

EA758RN-4
  • 品番

    EA758RN-4

  • コメント

    MAX1200ルーメン/バッテリー内蔵タイプ

その他関連
部品EA758FH-9 : 電池/充電用(EA758FH-8用)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 電池寿命
  • 使用電池
  • 明るさ
  • 照射パターン
  • タイプ
  • エスコ便利カタログ2046ページ
  • エスコ便利カタログ2047ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top