すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758FK-56A

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED

仕様

使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付)照射パターンフォーカス(スポット⇔ワイド)
明るさ最強:1000ルーメン
強:500ルーメン
中:200ルーメン
弱:20ルーメン
電池寿命(時間)最強:4時間
強:7時間
中:15時間
弱:50時間
照射距離220m(最大)充電時間約4時間
材質アルミ合金サイズφ30×145mm
重量約180g(電池含)防塵・防水性能IP66
耐衝撃性能1mカラーブラック
付属品ストラップ、USBケーブル
USBタイプC充電式
片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。
テールキャップをスライドさせると充電用microUSB差込口が現れます。
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル
アイコン
販売価格

13,900(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/06/09 12:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2039ページ

代替品

EA758RT-10
バリエーション一覧
EA758FK-56A [充電式] フラッシュライト/LED
EA758FK-856 [充電式] フラッシュライト/LED(ACアダプター付)
その他関連
部品EA758FK-57 : [EA758FK-56.-56A用]充電池
ウェブカタログ画像
  • テールキャップをスライドさせると充電用microUSB差込口が現れます。
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • タイプ
  • ランプの用語集

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2038ページ
  • エスコ便利カタログ2039ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top