すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758HC-13

品名 : [単4x3本] 自転車用ライト/LED・防雨型

仕様

連続使用時間点灯:約24時間
点滅:約48時間
電源単4電池×3本(別売)
ライトサイズ50×53×82mm重量約40g
取付パイプサイズ(mm)φ22.2~23.8明るさ40cd
高輝度白色LED3灯
自転車用ホルダー付
点滅式サイクルライト
夜間でも安全に快適走行
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 63

(2026/04/02 02:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2464ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2464ページ
  • エスコ便利カタログ2465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top