すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758MA-63

品名 : [単3x6本] フラッシュライト/LED

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LWK-1300Z
用途・夜間の作業に
・停電・災害時に
・自転車の補助灯として
・アウトドアに
使用電池単3×6本(別売)
照射パターンフォーカス(スポット⇔ワイド)明るさ1300ルーメン
電池寿命5時間(全点灯時)照射距離280m
サイズφ45×170mm重量255g
材質アルミ合金調光機能2段階(HIGHモード:全点灯、LOWモード:50%の明るさ)
防水性能IPX4落下耐久1m
カラーブラック
高輝度&長持ちのLEDハンディライト
照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や・警備に最適です。
多方面からの水の飛沫に対して影響を受けません。
手元スイッチで明るさON/OFF切り替え可能
ヘッドの部分を左右に回すだけでスポット配光・ワイド配光を切り替えられます。
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
アイコン
販売価格

4,180(税抜)/ 4,598円(税込)

カタログ価格

4,180円(税抜)/4,598円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/18 19:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2036ページ
ウェブカタログ画像
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 使用電池
  • 照射パターン
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2036ページ
  • エスコ便利カタログ2037ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top