すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RE-804RA

品名 : フラッシュライト/LED(充電池セット/赤)

コンパクトタイプで「高輝度」

仕様

〈セット内容〉フラッシュライト、充電器、充電池(ニッケル水素電池×2本)、ホルスター、収納ケース使用電池充電池セット
ニッケル水素電池×2本(付属)
照射パターンノーマルビーム(固定)明るさ強:200ルーメン
弱:14ルーメン
点滅:200ルーメン
電池寿命(時間)強:8
弱:100
点滅:12
照射距離強:150m
カラーレッドサイズ本体:φ21.5×159mm
収納ケース:234×168×62(H)mm
重量124.1g(電池含)材質アルミ合金
光源LED
照射モード切替(3パターン)できるライトです。
アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。
2段階調光+点滅機能付
照射角固定・ノーマル照射タイプ
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル
テールスイッチタイプ
ペンクリップ付
収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。
単3電池×2本(別売)でも使用可能
充電器と繰り返し使えるニッケル水素電池付
アイコン
販売価格

7,470(税抜)/ 8,217円(税込)

カタログ価格

7,470円(税抜)/8,217円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/24 14:59現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2034ページ
バリエーション一覧
EA758RE-4SA [単3x2本] フラッシュライト/LED(シルバー)
EA758RE-4RA [単3x2本] フラッシュライト/LED(レッド)
EA758RE-804SA フラッシュライト/LED(充電池セット/シルバー)
EA758RE-804RA フラッシュライト/LED(充電池セット/赤)
その他関連
セット商品EA758RE-4RA : [単3x2本] フラッシュライト/LED(レッド)
セット商品EA758CS-22 : 38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)
セット商品EA758YK-3K : [単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)
セット商品EB758YS-3B : [単3x 1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池
ウェブカタログ画像
  • ライトホルスター付
  • 充電器付
  • 照射パターン
  • 明るさ
  • 照射パターン
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • ランプの用語集

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2034ページ
  • エスコ便利カタログ2035ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top