すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RJ-21A

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(16灯・黒)

照射が拡大し、ぼやけた暖かみのあるライティングになる多灯ライトです。

仕様

使用電池単4×3本(別売)明るさ64ルーメン
電池寿命約7時間照射パターンノーマルビーム(固定)
照射距離30m光源LED球16灯
サイズφ39×101mm重量107g(本体のみ)
材質アルミ合金防水性能IPX6
ストラップ付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
アイコン
販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/07 19:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2033ページ

代替品

EA758RY-44
  • 品番

    EA758RY-44

  • コメント

    単4x4本/明るさ:650LM

その他関連
オプションEA758CS-23 : 50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 照射距離
  • 明るさ
  • 電池寿命

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2032ページ
  • エスコ便利カタログ2033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top