すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RM-81

品名 : [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(防水・黒

仕様

使用電池CR123A×2本(別売)照射パターンノーマルビーム(固定)
明るさ500ルーメン(100%)、250ルーメン(50%)、125ルーメン(10%)照射距離200m(100%)
電池寿命3時間(100%)、6時間(50%)、28時間(10%、点滅、SOS点滅)光源LED球
サイズφ50×160mm重量220g(本体のみ)
材質アルミ合金、ステンレス鋼防水性能IPX8(水深2m)
ホルスター、ストラップ付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
アイコン
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 14:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2085ページ

代替品

EA758MA-63
  • 品番

    EA758MA-63

  • コメント

    単3x6本 1,300ルーメン

その他関連
オプションEA925MJ-26 : ツールホルダー(牛革)
メイン画像
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 点滅機能付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2084ページ
  • エスコ便利カタログ2085ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top