すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RN-171

品名 : [充電式] クリップライト/LED(ACアダプター付)

仕様

〈セット内容〉クリップライト×1
ACアダプター×1
収納ケース×1
使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)
光源COB LEDチップ照射モード強、弱、赤色
照射パターンワイドビーム(固定)明るさ強:170ルーメン
弱:20ルーメン
赤色:5ルーメン
照射距離強:19m
弱:7m
連続使用時間強:2時間
弱:11時間
赤色:18時間
充電時間2.5時間サイズ本体:60(W)×46(D)×18(H)mm
収納ケース:234×168×62(H)mm
重量本体:39g(充電池含)材質本体:ナイロン(ガラス繊維入り)
防水性能IPX4耐衝撃性能1m
付属品マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード
クリップライト・ヘッドライト・サイクルライトの3WAY仕様
スイッチを約2秒長押しすると白色ライト点灯し、白色ライト(強)→白色ライト(弱)→白色ライト(強)の順に繰り返し点灯します。
スイッチを約3秒長押しすると赤色ライト点灯し、赤色LED→赤色LED(点滅) →赤色LEDの順に繰り返し点灯します。
(※長押しすると、一度白色が点灯、押し続けると赤色LEDが点灯します。)
バッテリー残量表示機能付き
収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。
アイコン
販売価格

6,590(税抜)/ 7,249円(税込)

カタログ価格

6,590円(税抜)/7,249円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/01 17:29現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2043ページ2045ページ
その他関連
セット商品EA758RN-71A : [充電式] クリップライト/LED
セット商品EA940CD-201D : AC100-240V/USB充電器(高耐久タイプ/キューブ型)
ウェブカタログ画像
  • ヘッドライト
  • クリップライト
  • サイクルライト
  • ライトの裏側にUSB充電コードの差込口があります。
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • 赤色点滅
  • タイプ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2042ページ
  • エスコ便利カタログ2043ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top