すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758RP-5A

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑光)

仕様

使用電池単4電池×3本(別売)照射パターンノーマルビーム(固定)
明るさ白:155ルーメン
赤:15ルーメン
緑:77ルーメン
電池寿命白:4時間30分
赤:10時間
緑:4時間30分
照射距離白:160m
赤:45m
緑:80m
光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球
防塵・防水性能IP64材質アルミ合金
サイズφ36.5×149mm重量105g
「白・緑・赤」の3色切替え!
誘導灯に最適なフラッシュライト
照射角固定・ノーマル照射タイプ
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル
ストラップ付き
アイコン
販売価格

4,720円(税抜)/ 5,192円(税込)

カタログ価格

4,720円(税抜)/5,192円(税込)

在庫数

最新在庫: 792

(2026/11/24 06:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA758CS-31 : 42x155mm ライトホルスター(伸縮タイプ)
仕様別商品EA758RP-5SA : [単4x3本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑/ホルスター付)
ウェブカタログ画像
※画像は旧品番です
  • ※画像は旧品番です
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • 色
  • 使用電池

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top