すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RS-12

品名 : [単1x2本] フラッシュライト/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
最大750ルーメン!2段階調光×散光タイプのフラッシュライト

仕様

サイズφ57.5×256mm重量325g(電池含まず)
材質アルミ合金照射パターンノーマルビーム(固定)
ルーメン強:750、弱:125電池寿命強:約15時間、弱:約100時間
照明装置(電球・チップ)NICHIA-144照射距離約150m(強)
防塵・防水性能IP66使用電池単1×2本(別売)
最大750ルーメン!2段階調光×散光タイプのフラッシュライト
パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤色になります)
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
アイコン
販売価格

4,430(税抜)/ 4,873円(税込)

カタログ価格

4,430円(税抜)/4,873円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/18 19:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2036ページ

代替品

EA758RX-51
  • 品番

    EA758RX-51

  • コメント

    単1x4本 800ルーメン 長時間用

その他関連
関連商品EA758RS-13 : [単1x3本] フラッシュライト/LED
ウェブカタログ画像
  • 散光照射イメージ
  • 使用イメージ
  • 通常は緑色点灯
  • 電池残15%以下で赤色点灯
  • ランプの用語集
  • 使用電池
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 明るさ
  • 照射パターン

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2036ページ
  • エスコ便利カタログ2037ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top