すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RX-10A

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光源白色LED球1灯
赤色LED球1灯
青色LED球1灯
サイズライト本体:69(W)×45(D)×50(H)mm
バッテリーボックス:70.0(W)×29.2(D)×66.5(H)mm
重量233g(電池含)防水性能IPX6
ベルト幅25mm使用電池単3×3本(付属)
明るさメイン(強):355ルーメン
(中):186ルーメン
(弱):39ルーメン
赤サブ灯(強):5
(弱):1
青サブ灯(強):5
(弱):1
電池寿命メイン(強):11時間
(中):24時間
(弱):60時間
赤サブ灯(強):150時間
(弱):500時間
青サブ灯(強):200時間
(弱):600時間
照射距離強(白)33m
中(白)24m
弱(白) 11m
電源単三アルカリ乾電池x3本
照明装置主灯:CREE LED, 副灯:赤、青外形寸法68×45×50mm
連続使用時間10時間付属品25mm幅ゴムバンドx1本、25mm幅布バンドx1本、単3電池x3本、ヘルメット取付用バンドクリップx4個、布製ポーチx1個
散光
白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。
ヘルメットクリップ付
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
アイコン
販売価格

4,800(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 15:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758RX-10B
  • 品番

    EA758RX-10B

  • コメント

    変更点:明るさ、電池寿命

ウェブカタログ画像
  • 青色LED点灯
  • 白色LED点灯
  • 赤色LED点灯

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top