すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758RY-32

品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED

明るさ3段階・スポット・ワイドに切替可能なライトです

仕様

使用電池単3電池×2本(別売)照射パターンフォーカス(スポット⇔ワイド)
明るさ強:450ルーメン
弱:150ルーメン
エコ:50ルーメン
連続点灯時間強:2.5時間
弱:10時間
エコ:25時間
照射距離強:140m
弱:54m
エコ:31m
照射範囲の目安(光の円の直径)※ワイド照射時壁までの距離
【1m】約1720mm
【2m】約3400mm
【3m】約5150mm
照度の目安(外周部付近)※ワイド照射時壁までの距離
【1m】強:約59lx
   弱:約21lx
   エコ:約11.4lx
【2m】強:約16.7lx
   弱:約9.8lx
   エコ:約1.68lx
【3m】強:約10.2lx
   弱:約2.5lx
   エコ:約0.4lx
照度の目安(中心部付近)※ワイド照射時壁までの距離
【1m】強:約200lx
   弱:約71lx
   エコ:約26lx
【2m】強:約51lx
   弱:約16.7lx
   エコ:約6lx
【3m】強:約21.5lx
   弱:約6.78lx
   エコ:約1.97lx
サイズφ25×152mm材質アルミニウム
防水防塵性能IP66
明るさ3段階・スポット・ワイドに切替可能なライトです
スライドフォーカス機能付き
アイコン
販売価格

2,730円(税抜)/ 3,003円(税込)

カタログ価格

2,730円(税抜)/3,003円(税込)

在庫数

最新在庫: 224

(2026/11/24 06:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2034ページ
その他関連
オプションEA758CS-31 : 42x155mm ライトホルスター(伸縮タイプ)
仕様別商品EA758RY-32S : [単3x2本] フラッシュライト/LED(ホルスター付)
ウェブカタログ画像
  • 照射範囲の目安(ワイド照射時)
  • 照度の目安(外周付近・中心付近)(ワイド照射時)
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • 使用電池

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2034ページ
  • エスコ便利カタログ2035ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top