すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758RY-33S

品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(ホルスター付)

仕様

〈フラッシュライト〉
使用電池単3電池×3本(別売)照射パターンフォーカス(スポット⇔ワイド)
明るさ強:900ルーメン
中:300ルーメン
弱:100ルーメン
エコ:30ルーメン
連続点灯時間強:2時間
中:4時間
弱:8時間
エコ:56時間
照射距離強:300m
中:175m
弱:125m
エコ:70m
サイズφ50×178mm
防水防塵性能IP66材質アルミニウム
付属品ストラップ
明るさ4段階・スポット・ワイド切替可能なライト
スライドフォーカス機能付き
〈ライトホルスター〉
サイズ62×220mmベルト通し幅50mm
ライト受部内径45×45mmデニール1680D
材質ポリエステル
アイコン
販売価格

7,150円(税抜)/ 7,865円(税込)

カタログ価格

7,150円(税抜)/7,865円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/24 06:49現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA758RY-33 : [単3x3本] フラッシュライト/LED
セット商品EA758CS-32 : 62x220mm ライトホルスター(伸縮タイプ)
ウェブカタログ画像
  • フラッシュライト
  • ライトホルスター
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • 使用電池

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top