明るさ2段階・スポット・ワイド切替可能なペンライトです
仕様
| 使用電池 | 単4電池×2本(別売) | 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) |
|---|
| 明るさ | 強:215ルーメン 弱:30ルーメン | 連続点灯時間 | 強:4.5時間 弱:15時間 |
|---|
| 照射距離 | 強:105m 弱:40m | サイズ | φ16.2×133mm |
|---|
| 材質 | アルミニウム | 耐衝撃性 | 1m |
|---|
| 防水防塵性能 | IP66 | | |
|---|
| スライドフォーカス機能付 |
| 販売価格 | 1,800円(税抜)/
1,980円(税込)
| カタログ価格 | 1,800円(税抜)/1,980円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
755 (2026/03/04 11:40現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2033ページ |
|---|