すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758RY-44

品名 : [単4x4本] フラッシュライト/LED

明るさ4段階・スポット・ワイド切替可能なライトです

仕様

使用電池単4×4本(別売)照射パターンフォーカス(スポット⇔ワイド)
明るさ強:650ルーメン
中:300ルーメン
弱:100ルーメン
エコ:30ルーメン
連続点灯時間強:2.5時間
中:4.5時間
弱:8時間
エコ:40時間
照射距離強:280m
中:175m
弱:125m
エコ:70m
照射範囲の目安(光の円の直径)※ワイド照射時壁までの距離
【1m】約1500mm
【2m】約2850mm
【3m】約4100mm
照度の目安(外周部付近)※ワイド照射時壁までの距離
【1m】強:約132lx
   中:約61.8lx
   弱:約39lx
   エコ:約8.6lx
【2m】強:約29.7lx
   中:約16.8lx
   弱:約6.8lx
   エコ:約1.2lx
【3m】強:約14.8lx
   中:約8.75lx
   弱:約3.9lx
   エコ:約0.2lx
照度の目安(中心部付近)※ワイド照射時壁までの距離
【1m】強:約324lx
   中:約189lx
   弱:約89lx
   エコ:約21.6lx
【2m】強:約97lx
   中:約46lx
   弱:約21.2lx
   エコ:約4.5lx
【3m】強:約40lx
   中:約19.3lx
   弱:約8.57lx
   エコ:約1.35lx
サイズφ42×155mm材質アルミニウム
防水防塵性能IP66付属品ストラップ
スライドフォーカス機能付
アイコン
販売価格

4,480円(税抜)/ 4,928円(税込)

カタログ価格

4,480円(税抜)/4,928円(税込)

在庫数

最新在庫: 626

(2026/11/24 06:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2034ページ
その他関連
オプションEA758CS-32 : 62x220mm ライトホルスター(伸縮タイプ)
仕様別商品EA758RY-44S : [単4x4本] フラッシュライト/LED(ホルスター付)
ウェブカタログ画像
  • 照射範囲の目安(ワイド照射時)
  • 照度の目安(外周付近・中心付近)(ワイド照射時)
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 明るさ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2034ページ
  • エスコ便利カタログ2035ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top