すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758SD-15

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番75717
シリーズスティンガー(STINGER)商品名STINGER
光源LED球(50,000 hour LED)明るさ強:425ルーメン
中:200ルーメン
弱:100ルーメン
照射距離強:322m
中:219m
弱:155m
使用電池ニッケル水素電池
充電時間16時間連続点灯時間強:約3時間
中:約5時間30分
弱:約10時間
点滅:約7時間30分
照射パターンノーマルビーム(固定)照射モード強、中、弱、点滅
サイズφ41×213mm持手部太さ約30mm
防水性能IPX4耐衝撃性1m
材質本体:アルミ合金
レンズ:ポリカーボネート
重量352g
付属品充電器、ACアダプター
照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
強、中、弱の3モード点灯式
スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。
円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。
壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。
交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。
アイコン
販売価格

30,700円(税抜)/ 33,770円(税込)

カタログ価格

30,700円(税抜)/33,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 71

(2026/11/24 06:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2037ページ

代替品

EA758RY-4
  • 品番

    EA758RY-4

  • コメント

    明るさ:1500LM/集散光機能付き

バリエーション一覧
EA758SD-15 [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
EA758SD-115A [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)
その他関連
部品EA758SD-17B : 電池/充電用(ストリームライト)
オプションEA758CS-15 : ライトホルスター
ウェブカタログ画像
  • 円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。
  • 壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。
  • 充電器、ACアダプター付
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 照射パターン
  • 点滅機能付
  • タイプ
  • ランプの用語集

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2036ページ
  • エスコ便利カタログ2037ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top