すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758SD-6

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番76117
シリーズスティンガー(STINGER)商品名POLYSTINGER
使用電池ニッケル水素電池照射パターンノーマルビーム(固定)
照射モード強、中、弱、点滅明るさ強:485ルーメン、
中:240ルーメン、
弱:120ルーメン
連続点灯時間強:3時間、
中:5.5時間、
弱:10時間
点滅:7.5時間
充電時間16時間
照射距離強:322m、中:228m、弱:161m光源LED球
材質ボディ:ナイロンポリマー
レンズ:ポリカーボネート
サイズφ45×205mm
重量326g(充電池含)防水性能IPX4
耐衝撃性3mボディーカラーブラック
付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ
スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。
交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。
壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
アイコン
販売価格

30,100円(税抜)/ 33,110円(税込)

カタログ価格

30,100円(税抜)/33,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 68

(2026/11/24 06:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2038ページ

代替品

EA758RY-4
  • 品番

    EA758RY-4

  • コメント

    明るさ:1500LM/集散光機能付き

バリエーション一覧
EA758SD-6 [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
EA758SD-7 [充電式] フラッシュライト/LED(黄・黒)
EA758SD-106 [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)
その他関連
部品EA758SD-17B : 電池/充電用(ストリームライト)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • タイプ
  • 点滅機能付
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2038ページ
  • エスコ便利カタログ2039ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top