すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758SE-53

品名 : [充電式] LEDヘッドライト

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番89019
シリーズSLEDGE使用電池リチウムイオン充電池(付属)またはCR123A×2本(別売)
明るさブースト:1000ルーメン
強:600ルーメン
中:300ルーメン
弱:100ルーメン
連続点灯時間ブースト:60秒
強:4.25時間
中:9.25時間
弱:13時間
照射距離ブースト:110m
強:85m
中:58m
弱:35m
照射パターンワイド(固定)
光源白色LED球2個照射モードブースト(3秒長押し)、強、中、弱
充電時間約5時間防塵・防水性能IPX4
耐衝撃性2mサイズ95(W)×44(D)×40(H)mm
重量121.9g(電池含)材質本体:ポリカーボネート・アルミ
レンズ:ポリカーボネート
付属品USB-Cケーブル、布ゴムバンド、シリコンゴムバンド
産業用途や屋外用途における汎用性と性能を追求して設計された、頑丈で充電式のフラッドビームヘッドライトです 。
45°傾斜ヘッド
手袋をしたままでも操作しやすい多機能プッシュボタン式スイッチ
付属のリチウムイオン充電式バッテリーにはUSB-C充電ポート内蔵されていて簡単に充電ができます。
【THRO(R)モード】
ライトが点灯している状態でボタンを3秒間押し続けます。
60秒後、ライトは前のモードに戻ります。
【バッテリー残量低下インジケーター】
使用可能な光量が残り15分間になると、ヘッドランプが一定間隔で2回点滅します。
2つの白色LEDが生み出す柔らかな照射パターン
アイコン
販売価格

16,200円(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/04 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA758SE-9B : 電池/充電用(ストリームライト)
ウェブカタログ画像
伸縮性のあるヘッドストラップ
  • 伸縮性のあるヘッドストラップ
  • ゴム製のヘルメットストラップ
  • 2つの白色LEDが生み出す柔らかな照射パターン
  • リチウムイオン充電式バッテリー(USB-C充電ポート内蔵)
  • 充電目安:5時間
  • 強の明るさ
  • 連続点灯時間
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • 使用電池

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top