すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758SG-122

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黄・黒)

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番88614
シリーズPOLYTAC商品名POLYTAC(R) X FLASHLIGHT
照射パターンノーマルビーム(固定)照射モード・強、点滅、弱(デフォルト)
・強のみ
・弱、中、強
使用電池リチウムイオン充電池(付属)またはCR123Aリチウム電池×2本(別売)光源白色LED球
明るさ強:600ルーメン
中:260ルーメン
弱:35ルーメン
点滅:―
連続点灯時間【リチウムイオン充電池使用時】
強:3.5時間
中:5.75時間
弱:36時間
点滅:8時間
照射距離強:205m
中:135m
弱:50m
点滅:―
充電時間約5時間
防塵・防水性能IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)サイズφ32×139mm
重量139g(電池含)材質本体:耐衝撃・耐候性ナイロン
レンズ:ガラス
カラーイエロー付属品リチウムイオン充電池、USB-Cケーブル、クリップ
高い耐久性とグリップ性を誇る高輝度充電式フラッシュライト
付属のリチウムイオン充電式バッテリーにはUSB-C充電ポート内蔵されていて簡単に充電ができます。
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することが可能です。
プロフェッショナルな現場から、アウトドア、日常の備えまで幅広く対応できる信頼性の高いモデルです。
耐衝撃性に優れた超高強度ナイロンポリマーを使用し、抜群の耐久性と確実なグリップを実現。
アイコン
販売価格

15,900円(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/04 08:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758SG-121 [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
EA758SG-122 [充電式] フラッシュライト/LED(黄・黒)
その他関連
部品EA758SE-9B : 電池/充電用(ストリームライト)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品のボディは黄色です。
  • ※本商品のボディは黄色です。
  • 保護回路付きリチウムイオン充電式バッテリーパック(USB-C充電ポート内蔵)
  • 強の明るさ
  • 連続点灯時間
  • 強の照射距離
  • 照射パターン
  • 使用電池

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top