すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758SG-16

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED・UV(ペン型)

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番66149
シリーズスタイラス(STYLUS)商品名STYLUS PRO
使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付)照射パターンノーマルビーム(固定)
波長400nm連続点灯時間2.5時間
充電時間2.5時間材質アルミ合金
サイズφ16×151mm重量51g(電池含)
防水性能IPX4耐衝撃性1m
充電用USBケーブル、ホルスター付
紫外線LEDを備えた洗練されたコンパクトなUSB充電式ペンライトです。
ポケットクリップ付き(取外し可能)
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
アイコン
販売価格

15,500円(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/10/17 00:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1485ページ2042ページ
その他関連
部品EA758SG-17 : 電池/充電用(ストリームライト)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 電池寿命
  • 照射パターン
  • タイプ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1484ページ
  • エスコ便利カタログ1485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top