すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758SG-19

品名 : [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー)

細長く設計されている為、すき間ライトとして使用できます

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番65012
シリーズスタイラス(STYLUS)商品名STYLUS
使用電池AAAA×3本(付属)照射パターンノーマルビーム(固定)
明るさ11ルーメン(固定)連続点灯時間24時間
照射距離24m光源LED球
材質アルミ合金サイズφ10×158mm
重量32g(電池含)防水性能IPX4
カラーシルバー
1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適。
テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。
マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります
保護キャップ付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
●注意...付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい
アイコン
販売価格

4,230円(税抜)/ 4,653円(税込)

カタログ価格

4,230円(税抜)/4,653円(税込)

在庫数

最新在庫: 196

(2026/11/04 09:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0345ページ2033ページ

代替品

EA758RS-102
  • 品番

    EA758RS-102

  • コメント

    メーカー:ESCO/光色:ナチュラル(電球色

バリエーション一覧
EA758SG-19 [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー)
EA758SG-20 [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒)
その他関連
部品EA758CL-10B : [AAAA] 電池(6本)
ウェブカタログ画像
  • 仕様電池:AAAA×3本(付属)
  • 照射パターン
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • ランプの用語集
  • エスコ便利カタログ344ページ
  • エスコ便利カタログ345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top