すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758SG-9

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番66134
シリーズスタイラス(STYLUS)商品名STYLUS PRO
光源白色LED球明るさ強:350ルーメン
弱:90ルーメン
照射距離強:109m
弱:58m
使用電池リチウムイオン電池
連続点灯時間強:1.5時間
弱:3.5時間
充電時間2.5時間
照射パターンノーマルビーム(固定)照射モード強、弱
防水性能IPX4耐衝撃性1m
サイズφ16×151mm材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミ合金)
レンズ:ガラス
重量51g(充電池含)付属品充電用USBケーブル
ホルスター
照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります。
ポケットクリップ付き(取外し可能)
USBポートを保護するスライド式スリーブ
市販のUSBケーブルで充電可能です。
アイコン
販売価格

14,100円(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/10/16 22:54現在)

更新
商品入数1販売単位EA
カタログページ2039ページ

代替品

EA758RP-32
  • 品番

    EA758RP-32

  • コメント

    違い:明るさモード、照射距離

その他関連
部品EA758SG-17 : 電池/充電用(ストリームライト)
オプションEA940CD-201D : AC100-240V/USB充電器(高耐久タイプ/キューブ型)
ウェブカタログ画像
  • マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります
  • ポケットクリップ付き(取外し可能)
  • USBポートを保護するスライド式スリーブ
  • 充電用USBケーブル付
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 照射パターン
  • タイプ
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2038ページ
  • エスコ便利カタログ2039ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top