すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758SG-92

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(長距離照射/黒)

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番89023
商品名PROTAC 2.0 HP電源リチウムイオン充電池(付属)
照射パターンノーマルビーム(固定)照射モード①強、点滅、弱(デフォルト)
②強のみ
③弱、中、強
明るさ強:2,000ルーメン
中:550ルーメン
弱:100ルーメン
照射距離強:583m
中:300m
弱:132m
連続点灯時間強:2.5時間
中:5時間
弱:31時間
点滅:2時間
充電時間約6時間
サイズφ37×155mm重量234g(電池含む)
材質本体:アルミニウム
レンズ:反射防止コーティングガラス
防塵・防水性能IP67(水深1mで約30分間の防水性能)
耐衝撃性2m付属品USB-Cケーブル、クリップ、ホルスター
中心光度と周辺光の理想的なバランスを追求しており、遠方への到達力と広範囲の視認性を両立したフラッシュライト
多機能プッシュボタン式タクティカルテールスイッチにより片手で直感的に操作可能
点灯パターンは好みに応じて3つのプログラムから選択可能
レンズは反射防止コーティングを施したガスケット密閉ガラス
転がり防止キャップにより、平らな場所に置いたときにライトが転がってしまうのを防ぎます。
壊れにくく取り外し可能なポケットクリップ付き
金属製のスリーブを後ろにスライドさせると充電ポートが現れます。
付属のリチウムイオン充電式バッテリーにはUSB-C充電ポート内蔵されていて簡単に充電ができます。
アイコン
販売価格

29,200円(税抜)/ 32,120円(税込)

カタログ価格

29,200円(税抜)/32,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/04 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA758SE-50 : 電池/充電用(ストリームライト)
ウェブカタログ画像
  • 付属のリチウムイオン充電池(USB-C充電ポート内蔵)
  • 赤:充電中、緑:充電完了
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 照射パターン
  • タイプ

商品動画

フラッシュライト 商品紹介動画フラッシュライト 商品紹介動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top