すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758TA-11

品名 : [単3x1本] フラッシュライト/LED(ペン型)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LE-P121D
使用電池単3×1本(別売)点灯モード強、弱
明るさ強:120ルーメン
弱:15ルーメン
連続点灯時間(電池寿命)強:2時間
弱:8時間
照射距離強:60m照射パターンフォーカス(スポット⇔ワイド)
サイズφ25×105㎜重量53g(電池含)
材質本体:アルミ合金、シリコン、ABS、PC
クリップ:SUS
防水性能IPX4
落下強度2m用途建設向け
付属品取扱説明書規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
注意製品の性能表示はアルカリ乾電池を使用した場合の数値です。詳しい性能表示・条件については取扱説明書をご確認ください。
ストラップ穴付、クリップ付
ペンタイプで120lmの大光量ライト
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ
2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適
電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ
移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
アイコン
販売価格

1,640(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/05/31 05:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2084ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 使用電池
  • 電池残量警告付
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン

商品動画

LEDハンドライトシリーズLEDハンドライトシリーズ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2084ページ
  • エスコ便利カタログ2085ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top