すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758WE-40

品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

仕様

メーカーPELICAN PRODUCTS型番023150-0100-245
使用電池単3×2本(付属)照射パターンノーマルビーム(固定)
明るさ115ルーメン(固定)連続点灯時間6時間
照射距離75m材質本体:ABS
オーリング:NBR
レンズ:ポリカーボネート
光源LED球サイズφ26×158mm
重量130g(電池含)防水性能IPX8
カラーイエロー
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia
ポケットクリップ付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
アイコン
販売価格

7,690(税抜)/ 8,459円(税込)

カタログ価格

7,690円(税抜)/8,459円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/06 06:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0171ページ2041ページ
ウェブカタログ画像
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 使用電池
  • 照射パターン
  • ゴムの種類

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ170ページ
  • エスコ便利カタログ171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top