すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XH-240A

品名 : AC100V/40形 蛍光灯(スターター形/昼光色/25本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FL40SDF3
種別40形長さ1,198mm
全光束2,430lm仕様直管・スタータ形
光色昼光色ガラス管径32.5mm
入数25本口金G13
消費電力40W定格寿命12000時間
色温度6500K重量253g
販売価格

18,300(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 19:48現在)

更新
商品入数25販売単位
カタログページ2114ページ
バリエーション一覧
EA758XH-220A AC100V/20形 蛍光灯(スターター形/昼光色/25本)
EA758XH-240A AC100V/40形 蛍光灯(スターター形/昼光色/25本)
ウェブカタログ画像
※25本入り
  • ※25本入り
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2114ページ
  • エスコ便利カタログ2115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top