すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XJ-15

品名 : AC100V/0.5W/E12 電球/LED(ナツメ/昼光色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDT1DHE12
用途常夜灯や装飾照明に光色昼光色
消費電力0.5W口金E12
定格電圧100V周波数50/60Hz共用
定格電流0.005A全光束10lm
発光効率20.0lm/W色温度6700K
定格寿命40000時間サイズ外径:21mm
長さ:48mm
重量10g
LED小丸電球T形
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応
販売価格

825円(税抜)/ 908円(税込)

カタログ価格

825円(税抜)/908円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758XJ-14 AC100V/0.5W/E12 電球/LED(ナツメ/電球色)
EA758XJ-15 AC100V/0.5W/E12 電球/LED(ナツメ/昼光色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top