すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MV-815

品名 : [空/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)

仕様

メーカーサクラクレパス型番PKK-M#425
インク色空入数10本
線幅3mm材質軸:アルミニウム、キャップ:PP、チップ:ポリエステル繊維、先栓:POM、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE
用途・金属、プラスチック、ゴムへのマークチェック
・工業資材、建築資材へのマークチェック
・造船、橋梁、鉄骨へのマーキング
油性
中字
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくいです。
マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。
塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。
ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
先栓を開けるだけで簡単にインキ補充ができます。
材質適性にすぐれ、様々な材質へマークチェックが可能です。
PSPC新塗装基準をクリアしています。
販売価格

4,690円(税抜)/ 5,159円(税込)

カタログ価格

4,690円(税抜)/5,159円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 09:09現在)

更新
商品入数10販売単位L
カタログページ1500ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MV-811 [黄/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-812 [桃/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-813 [緑/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-814 [白/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-815 [空/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-817 [赤/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-818 [青/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
    EA765MV-811B [黄/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    EA765MV-812B [桃/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    EA765MV-813B [緑/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    EA765MV-814B [白/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    EA765MV-815B [空/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    EA765MV-816B [黒/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    EA765MV-817B [赤/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    EA765MV-818B [青/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
    その他関連
    部品EA765MV-842 : [EA765MV-811~818B用]替芯(10本)
    ウェブカタログ画像
    本商品は空色です。(10本入り)
    • 本商品は空色です。(10本入り)
    • 塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
    • インキの付着力が強いです。
    • ペン先の耐久性が高いです。
    • 空のみ10本入り
    • 代表品番の為、本商品ではありません。

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1500ページ
    • エスコ便利カタログ1501ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top