すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XA-84

品名 : AC100V/6.8W/E26/電球/LED(電球色)

ワイドに明るい広配光設計で密閉型器具対応

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番LDA7L-G-G5104
口金E26電圧100V
定格寿命40,000時間定格消費電力6.8W
光色電球色全光束810lm
周波数50/60Hz共用定格入力電流120mA
エネルギー消費効率119.1lm/Wサイズ外径:60mm
全長:107mm
重量43g種別60形相当
屋内用
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能です。
ワイドに明るい広配光設計。
密閉型器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
販売価格

720円(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/04 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2064ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758XA-81 AC100V/4.6W/E26/電球/LED(昼光色)
    EA758XA-82 AC100V/4.6W/E26/電球/LED(電球色)
    EA758XA-83 AC100V/6.8W/E26/電球/LED(昼光色)
    EA758XA-84 AC100V/6.8W/E26/電球/LED(電球色)
    EA758XA-85 AC100V/14.2W/E26/電球/LED(昼光色)
    EA758XA-86 AC100V/14.2W/E26/電球/LED(電球色)
    ウェブカタログ画像
    • ランプの用語集

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2064ページ
    • エスコ便利カタログ2065ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top