すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XK-101

品名 : 100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア)

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番L100V60WCL
種別60形消費電力60W
全光束(lm)810口金E26
電圧100V光色電球色
定格寿命2000時間サイズ60(W)×60(D)×109(H)mm
重量30g用途住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
販売価格

305(税抜)/ 336円(税込)

カタログ価格

305円(税抜)/336円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/04/13 22:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2064ページ
バリエーション一覧
EA758XK-101 100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア)
EA758XK-102 100V/100W/E26 白熱電球(クリア)
EA758XK-106 100V/ 60W/E26 白熱電球(シリカ)
EA758XK-107 100V/100W/E26 白熱電球(シリカ)
その他関連
本体EA761XB-52B : AC100V/ 60W(E26) 照明灯(クリップ式)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • エスコ便利カタログ2064ページ
  • エスコ便利カタログ2065ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top