すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XN-5

品名 : AC100-200V/80W/電球/LED(ソケット一体型)

仕様

消費電力80W光色昼光色
全光束(lm)12800電圧100V・200V
定格寿命30,000時間コード長1m
サイズφ151×1230mm重量1.4kg
使用温度範囲-20~40℃
ソケット・コード一体型で手間いらず
電球の盗難防止にも効果抜群です。
販売価格

23,000円(税抜)/ 25,300円(税込)

カタログ価格

23,000円(税抜)/25,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/04 08:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2067ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2066ページ
  • エスコ便利カタログ2067ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top