すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XP-107

品名 : AC100V/ 5.3W/E26 電球/LED(電球色/広配光)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LDA5L-G/D-4V2
消費電力5.3W光色電球色
全光束(lm)485電圧100V
定格寿命40,000時間
口金E26
広配光タイプ
調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます)
リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/05/08 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2115ページ
バリエーション一覧
EA758XP-106 AC100V/ 5.0W/E26 電球/LED(昼白色/広配光)
EA758XP-107 AC100V/ 5.3W/E26 電球/LED(電球色/広配光)
EA758XP-108 AC100V/ 5.0W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)
EA758XP-109 AC100V/ 5.0W/E26 電球/LED(電球色/全方向)
ウェブカタログ画像
※画像はEA758XP-106です。
  • ※画像はEA758XP-106です。
  • ランプの用語集
  • エスコ便利カタログ2114ページ
  • エスコ便利カタログ2115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top