すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XP-122

品名 : AC100V/ 8.5W/E26 電球/LED(昼白色)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LDR9N-H-SE25
消費電力8.5W光色昼白色
全光束(lm)810電圧100V
定格寿命25,000時間待機電力0.2W
ビームの開き120°定格入力電流0.158A
使用場所屋内用ランプ全体の明るさ一般電球60形相当
サイズφ6×10.6mm重量約96g
口金E26
必要な時だけで点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球
人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。
点灯時間が120秒と長いので、途中で暗くなってしまう心配がありません。
明暗センサーもついているので、明るい場所では常時消灯。
廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。
販売価格

2,080(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/08/15 06:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2115ページ

代替品

EA758XP-120
EA758XP-123
バリエーション一覧
EA758XP-120 AC100V/ 5.6W/E26 電球/LED(昼白色)
EA758XP-121 AC100V/ 5.6W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XP-122 AC100V/ 8.5W/E26 電球/LED(昼白色)
EA758XP-123 AC100V/ 8.5W/E26 電球/LED(電球色)
ウェブカタログ画像
※画像はEA758XP-121です。
  • ※画像はEA758XP-121です。
  • ランプの用語集
  • エスコ便利カタログ2114ページ
  • エスコ便利カタログ2115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top