すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XP-132

品名 : AC100V/ 4.4W/E17 電球/LED(電球色/広配光)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LDA4L-G-E17-4T5
消費電力4.4W光色電球色
全光束(lm)440電圧100V
定格寿命40,000時間配光角180°
定格入力電流0.077A使用場所屋内用
ランプ全体の明るさ小型電球40W形相当サイズφ38×75mm
重量約22g材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
口金E17エネルギー消費効率100.0lm/W
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
誤挿入防止ソケットに対応します。
長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
断熱材施工器具にはご使用できません。
★LED電球の特長★
・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/03/27 03:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2065ページ
バリエーション一覧
EA758XP-131 AC100V/ 2.3W/E17 電球/LED(電球色/広配光)
EA758XP-132 AC100V/ 4.4W/E17 電球/LED(電球色/広配光)
EA758XP-133 AC100V/ 7.6W/E17 電球/LED(電球色/広配光)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • エスコ便利カタログ2064ページ
  • エスコ便利カタログ2065ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top