すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XP-37

品名 : AC100V/7.1W/E26 電球/LED(昼白色/広配光)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LDA7N-G-6T8
光色昼白色電圧100V(50/60Hz)
消費電力7.1W定格入力電流0.134A
全光束(lm)810配光角約220°
定格寿命40,000時間種別60形
口金E26エネルギー消費効率114.0lm/W
サイズ(mm)φ52×98重量(g)85
材質PC、PPS、真鍮使用場所屋内用
広範囲を明るく均等に照らし、光がきれいに広がる広配光タイプ
トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球
密閉形器具、断熱材施工器具対応
調光(明るさを調整できる)機能のついた器具には使用できません。
キッチン・脱衣所などの照明に最適です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/31 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2064ページ
バリエーション一覧
EA758XP-35 AC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼白色/広配光)
EA758XP-36 AC100V/4.5W/E26 電球/LED(電球色/広配光)
EA758XP-37 AC100V/7.1W/E26 電球/LED(昼白色/広配光)
EA758XP-38 AC100V/7.1W/E26 電球/LED(電球色/広配光)
ウェブカタログ画像
  • ※商品は昼白色です。
  • ランプの用語集
  • LED電球と白熱電球の明るさの目安
  • エスコ便利カタログ2064ページ
  • エスコ便利カタログ2065ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top