すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XP-3C

品名 : 10形/330mm 直管形LEDランプ(昼白色)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LDG10T・N・5/75
種別10形光色昼白色
電源AC100V(50/60Hz)消費電力5.1W
全光束750lm発光効率147.0lm/W以上
定格寿命40000時間全長330mm
ガラス管径φ26mm口金サイズG13(スタータE:17)
演色性83Ra色温度5000K
重量74g材質PC、PBT
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプ
グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用
左右どちらの向きでも設置可能
片側給電方式なので、交換時に誤って両方のピンに触れても感電しません。
電源ヒューズが先に切れるためブレーカーが落ちません。
キッチンや洗面所、クローゼットなどでの使用に最適
販売価格

1,360円(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA758XP-3C 10形/330mm 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XP-4C 15形/436mm 直管形LEDランプ(昼白色)
EA758XP-5C 20形/580mm 直管形LEDランプ(昼白色)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top