すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XR-121AK

品名 : 60形相当/7.3W/E26 電球/LED(昼光色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDA7DDGSZ6F
種別60形相当光色昼光色
消費電力7.3W口金E26
周波数50/60Hz共用電圧100V
定格入力電流0.126A全光束810lm
消費効率110.9lm/W色温度6500K
演色性Ra90配光角260°
定格寿命40,000時間サイズ外径:55mm
長さ:98mm
重量77g
自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)
全方向に広がる配光角(約260度)
シリカ電球同等形状
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応
(器具の種類によって使用できない場合があります。)
グリーン購入法適合商品
販売価格

3,540円(税抜)/ 3,894円(税込)

カタログ価格

3,540円(税抜)/3,894円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 08:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758XR-121AG 60形相当/7.4W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XR-121AH 60形相当/7.4W/E26 電球/LED(温白色)
EA758XR-121AJ 60形相当/7.3W/E26 電球/LED(昼白色)
EA758XR-121AK 60形相当/7.3W/E26 電球/LED(昼光色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top