すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XR-107AG

品名 : 40形相当/ 4.2W/E26 電球/LED(昼光色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDA4DGSK4F
種別40形相当光色昼光色相当
消費電力4.2W口金E26
周波数50/60Hz共用電圧100V
定格入力電流0.069A全光束485lm
消費効率115.4lm/W色温度6500K
配光角約180°サイズ外径:55mm
長さ:98mm
重量66g定格寿命40,000時間
シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球
明るさが広がる広配光(約180度)
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応
(器具の種類によって使用できない場合があります。)
グリーン購入法適合商品
販売価格

1,660円(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 09:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2064ページ
バリエーション一覧
EA758XR-107AH 40形相当/ 4.4W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XR-107AJ 40形相当/ 4.2W/E26 電球/LED(昼白色)
EA758XR-107AG 40形相当/ 4.2W/E26 電球/LED(昼光色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ2064ページ
  • エスコ便利カタログ2065ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top