すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XR-198

品名 : AC100V/6.9W/E17 電球/LED(昼光色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDA7DHE17S6
用途ダウンライト・スポットライトに光色昼光色
口金サイズE17電圧100V(50/60Hz)
消費電力6.9W定格入力電流0.119A
全光束760lm種別60形相当
定格寿命40,000時間色温度6500K
演色性Ra80配光角約140°
消費効率110.0lm/Wサイズφ40×78mm
重量68g
廊下・階段・トイレにおすすめのLED電球下方向タイプ
断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具対応
※器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
※以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。
・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因)
・ランプ周囲温度0℃~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因)
・屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因)
販売価格

2,950円(税抜)/ 3,245円(税込)

カタログ価格

2,950円(税抜)/3,245円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 09:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758XR-192B AC100V/2.9W/E17 電球/LED(昼光色)
EA758XR-193 AC100V/4.3W/E17 電球/LED(電球色)
EA758XR-194 AC100V/4.0W/E17 電球/LED(昼光色)
EA758XR-197 AC100V/7.1W/E17 電球/LED(電球色)
EA758XR-198 AC100V/6.9W/E17 電球/LED(昼光色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top